曜日別特売
TMF-70100 撥水ストレッチジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75654961

TMF-70100 撥水ストレッチジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75654961
TMF-70100 撥水ストレッチジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75654961
TMF-70100 撥水ストレッチジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75654961
TMF-70100 撥水ストレッチジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75654961
TMF-70100 撥水ストレッチジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75654961
TMF-70100 撥水ストレッチジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75654961
TMF-70100 撥水ストレッチジャケット COVER WORK(カバーワーク) 75654961

撥水ストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブラック
サイズ3L
内容量1着注文コード75654961品番TMF-70100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

ストレッチ素材を使用し、動きやすさを追求した撥水ストレッチジャケット。
どんなアクティビティにも対応できる柔軟性を持ち、さらに、表面に施された撥水加工により、突然の雨や水しぶきからしっかりと保護。
常に快適な着心地を提供し、アクティブなライフスタイルをサポート。
ダブルファスナー採用
ストレッチ素材
撥水生地

色
ブラック
サイズ
3L
原材料
ナイロン90%、ポリウレタン10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする