TMF-70105 撥水ストレッチジョガーカーゴ COVER WORK(カバーワーク) 75655110

TMF-70105 撥水ストレッチジョガーカーゴ COVER WORK(カバーワーク) 75655110
TMF-70105 撥水ストレッチジョガーカーゴ COVER WORK(カバーワーク) 75655110
TMF-70105 撥水ストレッチジョガーカーゴ COVER WORK(カバーワーク) 75655110
TMF-70105 撥水ストレッチジョガーカーゴ COVER WORK(カバーワーク) 75655110
TMF-70105 撥水ストレッチジョガーカーゴ COVER WORK(カバーワーク) 75655110
TMF-70105 撥水ストレッチジョガーカーゴ COVER WORK(カバーワーク) 75655110
TMF-70105 撥水ストレッチジョガーカーゴ COVER WORK(カバーワーク) 75655110
TMF-70105 撥水ストレッチジョガーカーゴ COVER WORK(カバーワーク) 75655110

撥水ストレッチジョガーカーゴ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
色グレー
サイズM
内容量1着注文コード75655110品番TMF-70105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ストレッチ素材を使用し、動きやすさを追求した撥水ストレッチジャケット。
どんなアクティビティにも対応できる柔軟性を持ち、さらに、表面に施された撥水加工により、突然の雨や水しぶきからしっかりと保護。
常に快適な着心地を提供し、アクティブなライフスタイルをサポート。
ダブルファスナー採用
ストレッチ素材
撥水生地

色
グレー
サイズ
M
原材料
ナイロン90%、ポリウレタン10%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-29
用途: 草刈り、剪定作業
Hair House COUNTRY 様(サービス業)

159cm/52kg Sサイズでジャストフィットでした、ストレッチ加工が楽でいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする