曜日別特売
V-12016 ライトストレッチブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75656196

V-12016 ライトストレッチブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75656196
V-12016 ライトストレッチブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75656196
V-12016 ライトストレッチブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75656196
V-12016 ライトストレッチブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75656196
V-12016 ライトストレッチブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75656196
V-12016 ライトストレッチブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75656196
V-12016 ライトストレッチブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75656196
V-12016 ライトストレッチブルゾン COVER WORK(カバーワーク) 75656196

ライトストレッチブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色チャコールグレー
サイズ4L
内容量1着注文コード75656196品番V-12016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

シンプルで扱いやすいデザイン
無駄な装飾を省き徹底的に機能美を追求したシンプルなデザイン。
ストレッチ性のある薄手軽量生地を採用し、ジョギング等の激しい動きにも対応する軽量かつ軽快な着心地。腕まくりスタイルにも柔軟に対応しワイルドに着こなしも可能。襟にはフードを収納し利便性にも優れます。様々なライフスタイルに合せやすく普段着、スポーツ用、仕事用など幅広くシーンお使いいただけます。
1. 肩ポケット(裏地メッシュ)
小銭やカードなどの小物が入る肩ポケット付き
逆向きファスナーでポケット内のものが取り出しやすい。
2. 襟収納型フード
襟の内部にフードを収納可能。
いざという時にさっとフードを展開できます。
3. ダブルジップで快適
座わるなどの動作をしたときにできる腹部の膨らみを下ファスナーを少し開くことで解消しより快適な着心地を実現します。
4. 逆玉縁ポケット(パイピング)
ポケットを蓋で覆い隠すようにパイピングを施しており激しい動きをしてもポケット内のものがこぼれ落ちにくい構造。見た目もスッキリしており機能性・デザイン性を兼ね備える。
5. 袖口ハーフゴム
袖口の半分がゴムになっており手首にフィット。
腕まくりなども行いやすく様々なスタイルにマッチします。
6. ライトストレッチ生地
柔軟性に優れた薄手軽量なストレッチ生地を採用
家庭用洗濯機で洗濯可能とメンテナンス性にも優れます。

色
チャコールグレー
サイズ
4L
質量(g)
340
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
69
着丈(cm)
前身頃70.5、後身頃75.5
適応身長(cm)
175-185
身幅(cm)
59
原材料
ポリエステル100% (シアサッカー素材)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする