Vance&Hines
Eliminator400 エリミネーター スリップオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75656616
品番
1801-0899
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
付属品
マフラー取付用ハードウェア
オプション
品番:23703
材質
スチール
色
クローム/ブラック
品番
23703
タイプ
スリップオン
主な適合車種
ハーレー[HARLEY]トライクファミリー09-20、ハーレー[HARLEY]ツーリングファミリー95-16
音量(dB)
規制対応外
注意
※一般公道使用不可