DellProMicro(i3/8/256/11P/1Y)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード75662566品番DTOP115-024N1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●CPU詳細:第14世代 インテル Core i3 14100T (4コア、8スレッド、12MBキャッシュ、最大 4.4GHzまで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:15区分 23●ストレージタイプ:256GB SSD TLC●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●プロセッサーテクノロジー:第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i3●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(8GB x 1) DDR5 ●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 2.1×1、VGA×1●本体サイズ(H×W×D):高さ:182mm x 幅:36mm x 奥行き:178mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。本体質量(g)ベースモデル最小構成重量 1160 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANRJ-45 Ethernet×1無線LANなしUSB前面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 背面: USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(1つはSmartPower On対応)オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75662566DTOP115-024N178177289DTOP115-044N1画像準備中DellProMicro(i3/8/256/11P/1Y)Dell Technologies1台
179,800
税込197,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする