054242004 藤本式 遠赤外線腰コルセット セルヴァン 75666100

着用画像1

054242004 藤本式 遠赤外線腰コルセット セルヴァン 75666100
054242004 藤本式 遠赤外線腰コルセット セルヴァン 75666100
054242004 藤本式 遠赤外線腰コルセット セルヴァン 75666100
054242004 藤本式 遠赤外線腰コルセット セルヴァン 75666100
054242004 藤本式 遠赤外線腰コルセット セルヴァン 75666100
054242004 藤本式 遠赤外線腰コルセット セルヴァン 75666100
054242004 藤本式 遠赤外線腰コルセット セルヴァン 75666100
054242004 藤本式 遠赤外線腰コルセット セルヴァン 75666100
054242004 藤本式 遠赤外線腰コルセット セルヴァン 75666100

藤本式 遠赤外線腰コルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL~3L
ウエスト(cm)77~93
内容量1枚注文コード75666100品番054242004
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

遠赤外線で腰とお腹を温めながら保護するコルセット

用途
・遠赤外線のパワーで腰とお腹をしっかりと温めてサポートします。
・遠赤外線を放射するサーモトロン ラジポカ ユニチカ(R)を肌側に使用しているので、冷えから腰とお腹を守ります。
・ブラックシリカ鉱石をパウダー状にしてコルセットの内側の腰とお腹部分にプリント加工しています。
・2重のベルトで効率よく締められるので、腰周りをしっかりサポート。
・身体のラインにフィットする2本のプレートが腰椎をしっかり支えてくれるので安定感があります。
・藤本はり・きゅう整骨院 院長 藤本斉先生監修。
サイズ
LL~3L
ウエスト(cm)
77~93
材質
ナイロン・ポリエステル・その他
色
ベージュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする