Jackeryポータブル電源史上最少モデル。手のひらに収まるサイズながら99Whのハイパワー。 100W デュアル PD、 1 時間で 70% まで充電、1.8 時間で 100%充電が可能 。 最大 128W 出力、マルチポートで複数デバイスの同時充電可能。 リチウム電池の UN38.3 出荷基準に適合、飛行機や電車での移動に便利な機内持ち込み可能サイズです。 2000サイクル後も定格容量(SOC)の80%以上維持できる長寿命バッテリー。