BEST(ベスト)[金物]
差込蝶番
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
75666669
品番
2-336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
材質:鉄
仕上げ:ニッケルメッキ
付属品:鉄ニッケル皿タッピング 2X10mm
長さ(mm)
32
幅(mm)
27
厚さ(mm)
1
仕上
ステンレス