画像準備中

イーサネットモジュール

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75667728 品番ICE11-8IOL-G60L-V1D
参考基準価格(税別)¥86,100 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980
その他【出力定格動作電流】最大 500 mA ポート単位 (X1-X8) C/Q 経由 (Ch. A/ ピン 4)、1 ポートあたり最大 2 A (X1 - X8) DO 経由 (Ch. B/ ピン 2)、【接点エレメント】PA、【物理的】M12、D コード 長さ(mm)21 幅(mm)59.6 高さ(mm)200 質量(g)480 シールFKM 電源【センサー】最大 4 A ポート単位 (X1-X8) L 経由 + (ピン 1) 接点CuSn、金めっき、CuNi、金めっき 構造フィールドハウジング 接続電源 M12、L コード、フィールドバス M12、D コード、入力 / 出力 M12、A コード 保護等級IP65/IP67/IP69K 公称電圧(V)24 DC (SEL/PEL ハウジング亜鉛ダイカスト 締付トルク(N・m)【クランプねじ】0.5【ケーブルグランド】0.5【締め付けねじ】1 定格作動電圧(V)20 ... 30 転送レート高速イーサネット 10/100 メガビット/秒 、 全二重 負荷電流(A)最大16 (モジュールあたり) インターフェイス産業用イーサネット プロトコルPROFINET IO 、 EtherNet/IP 、 EtherCAT 、 CC-Link IE フィールド ベーシック 、 MODBUS TCP RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流標準 160 mA ± 20 % (公称電圧の場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする