超軽量980g コードレス×自走パワーブラシ 軽いけどパワフルなクリーナー サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます ヘッドが前後90度、左右180度に回転!手の届きにくい隙間もらくらくお掃除可能 ノズルを着脱してスティックとハンディの2WAY ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能 充電アダプタ:(入力)AC100V-240V 50/60Hz、(出力)DC18V 0.7A 充電時間:約2.5時間 連続仕様時間:(強)約11分、(標準)約30分