刈込鋏 太枝 直刃槌目入

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75677205 品番8030314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

日本の名工が造りました。
刃先は高周波焼入れをしているのでよく切れる。
18mmの枝まで切断可能。
刃長:165mm。
材質/刃部:SAE1075、柄部材質:クヌギ、刃部硬度:HRC56〜58。
日本製。

用途太い枝の切断に威力を発揮!
注意
※用途以外には使用しないでください。
※切断能力以上での切断は、刃こぼれや破損、ケガの原因になりますのでしないでください。
※使用時は保護具を着用してください。
※刃部は鋭利になっています、ご使用の際は充分注意してください。
※使用後は乾いた布で拭き油を塗って、安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする