ナイロンコード アルミスクリュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75677291 品番8369613
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スクリュー型
本体穴径4.0mm以上に取付可能。

用途静音性に優れ、耐久性のあるアルミ成分配合のナイロンコード シルバー サイズ3.0mm×50m+10mサービス 質量(g)337
注意
※使用する刈払機・ナイロンカッターの取扱説明書をよく読み、警告。注意事項を守り、安全に作業して下さい
※コードの交換時は、必ずバッテリー式の場合は抜釘リーを外す、電気式の場合はコンセントから電源コードを抜く、エンジン式の場合はエンジンを停止して行って下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする