画像準備中

Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-C 2ポート/ブラック & 1m Type-C to Cケーブルセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75685666 品番ACPD-V065C2-SC10U2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

超小型最大65W出力対応カーチャージャー。シガーソケットに装着すれば出っ張ることなくソケットに装着出来ます。蓋つきのサービスコンセントなどの使用やインテリアを気にされる方に最適。Type-CポートとType-Aポートのマルチポート仕様。単独で使用した場合、タブレットやiPhoneの高速充電に対応。また、小型なのに65Wの高出力対応のため、多くのエントリーノートパソコンも充電出来るパワフルな製品となります。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする