曜日別特売
- 床点検口 床タイル仕上用 FAT型 ダイケン 75686811

- 床点検口 床タイル仕上用 FAT型 ダイケン 75686811
- 床点検口 床タイル仕上用 FAT型 ダイケン 75686811

床点検口 床タイル仕上用 FAT型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台注文コード75686811品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

置床工法対応の非住宅向け、床タイル仕上げ用点検口
置床工法、在来工法に対応
非住宅に最適な高強度タイプ
タイル床の美観を損なわない
パーティクルボード20mm+合板12mm×2枚に対応
六角穴付きねじにより取っ手をロックし、いたずらを予防する簡易ロック付
タイル厚8~12mmに対応

注意
※タイル9mm厚を超える場合は外枠高さを調整するため各タイル厚に応じたスペーサーが必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする