OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナーR(mm)
2
刃径(Φmm)
10
注文コード
75687491
品番
PHX-PC-DFR 10×R2×1°×120
参考基準価格(税別)
¥81,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い加工に対応します。
びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
15
全長(mm)
180
材質
超硬合金
刃数
3
刃径(Φmm)
10
表面処理
WXSコーティング
コーナーR(mm)
2
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)