ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の 計量ツール・はかり・温度計
ナカヤ化学産業の 計量カップ・水ます
計量カップ200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75688545
品番
K256
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
200mLまで量れるシンプルな計量カップです。お米も量ることができ、メモリも大きく見やすいです。
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
114×62×75
色
クリア
容量(mL)
240
質量(g)
37.2
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20