ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ナカヤ化学産業の しゃもじ
きれいなしゃもじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75688606
品番
K296
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
取っ手がきれいなカラーで持ちやすさに配慮した形状。表面のつぶつぶが細かく御飯がくっつきにくい。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
74×202×13(1個あたり)
色
ピンク・グリーン・イエロー
質量(g)
43.6
内容
ピンク×3・グリーン×3・イエロー×4
耐熱温度(℃)
140
注意
※色の組み合わせお選びいただけません。