ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ナカヤ化学産業の しゃもじ
抗菌しゃもじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
グレー
注文コード
75688631
品番
K421-1
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌剤「イオンピュア」配合。シンプルなしゃもじです。日本製。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
72×194×12(1個あたり)
色
グレー
質量(g)
37.5
耐熱温度(℃)
140