水シャク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード75688859 品番V046
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

水やりに使用できる水シャクです。

材質(本体)ポリプロピレン(柄)ポリエチレン 寸法(mm)127×450×150 ブルー 容量(mL)700 質量(g)87 耐熱温度(℃)(本体)120(柄)70 耐冷温度(℃)(本体)-20(柄)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする