ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の キッチン・調理用品
ナカヤ化学産業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ナカヤ化学産業の ひしゃく
クリア水シャク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75688868
品番
V067
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
水やりに使用できるクリアタイプの水シャクです。
材質
(本体)ポリプロピレン(柄)ポリエチレン
寸法(mm)
139×450×150
色
クリア・ブルー
容量(mL)
700
質量(g)
87
内容
クリア×5・ブルー×5
耐熱温度(℃)
(本体)120(柄)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20(柄)-30