ナカヤ化学産業
レトロプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
色
ホワイト
寸法(mm)
220×220×17
注文コード
75689191
品番
K709-1
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
透け感のあるレトロなガラス調のプレート。電子レンジ、食器洗浄乾燥機にも対応。
用途
プラスチック食器
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
220×220×17
色
ホワイト
質量(g)
83.2
直径(Φcm)
22
耐熱温度(℃)
140