ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の 卓上備品・テーブルウェア
ナカヤ化学産業の 箸立・楊枝入・ナフキン立
キッチン整理
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
サイズ
S
注文コード
75689936
品番
K303
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
引き出しの中や棚の上を整理できるトレー。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
131×179×45
色
クリア
サイズ
S
容量(mL)
830
質量(g)
75
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20