キッチン整理

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) サイズXS 注文コード75689961 品番K485
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はサイズ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

引き出しの中や棚の上を整理できるトレー。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)87×87×45 クリア サイズXS 容量(mL)240 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 質量(g/個)29.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする