ホワイトトレーA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード75689970 品番K517
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

3分割された白色のトレー。カトラリーを入れるスペースが2つ、小物を入れるスペースが1つ。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)157×320×37 ホワイト 質量(g)120 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする