ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の 卓上備品・テーブルウェア
ナカヤ化学産業の 箸立・楊枝入・ナフキン立
ホワイトトレーB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
75689979
品番
K518
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
3分割された白色のトレー。カトラリーを入れるスペースが1つ、小物を入れるスペースが2つ。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
157×320×37
色
ホワイト
質量(g)
117
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20