ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の 卓上備品・テーブルウェア
ナカヤ化学産業の 箸立・楊枝入・ナフキン立
カトラリーケース260
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75689988
品番
K394
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
箸やロングタイプのカトラリーに便利な容器です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
88×258×40
色
グレー(5)・LG(5)
質量(g)
87.9
内容
グレー×5・ライトグレー×5
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20