OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ラジアス超硬エンドミル
超硬コーナRエンドミル 高精度 ブルノーズ WXS-CPR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
全308種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75690212
品番
WXS-CPR 2×R0.2×0°×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,820
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬合金
首下長(mm)
16
刃数
2
全長(mm)
60
トラスコ品番
634-7916
コーナーR(mm)
0.2
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
超硬エンドミル(コーナR)
参考になった