ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の 収納家具
ナカヤ化学産業の 履物収納
ナカヤ化学産業の シューズホルダー
ヒールスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
75690277
品番
V082
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
靴箱をすっきりさせて有効に使えます。楽々簡単、省スペース、収納スペースが半分になります。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約90×205×60
色
ブラウン・ベージュ
質量(g)
48
内容
ブラウン×5・ベージュ×5
耐熱温度(℃)
70