ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の ゴミ箱
ナカヤ化学産業の ふた無しゴミ箱
ポイポケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
色
ホワイト
注文コード
75690365
品番
V213-4
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
可愛く使えて便利なポケットが新登場。くず入れや小物整理、洗面所や化粧室のお供として。穴付きで吊り下げも可能。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約178×185×175
色
ホワイト
質量(g)
105
容量(L)
1.9
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20