ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の ゴミ箱
ナカヤ化学産業の ふた無しゴミ箱
ポイット くずいれ丸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
75690390
品番
V160
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
丸型のシンプルなゴミ箱です。穴が開いているのでひっかけることもできます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約233×230×257
色
ブラック
質量(g)
212
容量(L)
5.5
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20