曜日別特売
- フォトリアリスティックグロスペーパー175gsm  A4 150枚 イルフォード 75691966

- フォトリアリスティックグロスペーパー175gsm  A4 150枚 イルフォード 75691966
- フォトリアリスティックグロスペーパー175gsm  A4 150枚 イルフォード 75691966
- フォトリアリスティックグロスペーパー175gsm  A4 150枚 イルフォード 75691966

フォトリアリスティックグロスペーパー175gsm A4 150枚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
75691966
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,281販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

フォトリアリスティックグロスフォトRCペーパーは写真印画紙、
インクジェットペーパーで140年の歴史を持つイルフォード社の薄手光沢RCフォトペーパーです。
専用RCペーパーにナノポーラスコーティング技術を施し、ピエゾ及びサーマル方式の
水性インクジェットプリンタに適合するよう、設計されています。
写真館、スタジオが求める高品質プリントに対応したRCベースのプロフェッショナルフォトペーパーです。
高い光沢感により美しい発色と優れた画像品質が特長です。 イルフォード オムニジェットスタジオ グロッシー 200gsmよりさらに薄手のペーパーのためファイリングやブッキングに便利です。
・薄手光沢RCペーパー
・高速プリントに最適化
・優れた速乾性
・幅広いサイズラインアップ

用途
プリント設定(用紙設定)
エプソン機 :写真用紙<光沢>・他
キヤノン機 :光沢ゴールド・他
仕様
インクジェット インクジェットフォトペーパー/フォトペーパー - シート/フォーマット商品・ロール/ロールグッズで入手可能 キヤノン、エプソン、ヒューレット・パッカード社の標準的なインクジェットプリンター/フォトプリンターと互換性があります。
優れた画質と耐久性
.ILFORDブランドは長年にわたりプロフェッショナル品質の写真素材の代名詞であり、これらの強みをデジタル時代に活かしています。ILFORDブランドのラインナップは、各市場の要件に合わせて特別に開発されています。1879年に設立されたILFORDは、プロフェッショナルなインクジェット印刷市場向けの高品質写真素材の開発・生産において、業界をリードする企業の一つです。
材質
レジンコート紙
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
質量(g)
175sm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする