ランドセルに入れやすいPC・タブレットケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75694213 品番 スク-TC115DB
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

水や衝撃に強く、ランドセルから出し入れしやすいPC・タブレットケースが新登場!
耐水性・耐衝撃性の高い防水生地と止水ファスナーを採用しています。
外側がフラット形状でポケットがないため、ランドセルから出し入れしやすいデザインです。
タブレット・PCが出し入れしやすい、開口部が広いL字型ファスナーを採用。
また、ファスナーの引き手は小さなお子様でも開け閉めしやすいリング型です。

適合サイズ11.6インチ 特性耐衝撃/耐水性 ネイビー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×30×390(持ち手含む) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×23.5×304(収容可能サイズ目安) 質量(g)約220 材質表層生地:ポリエステル、中間層:SBR、内装生地:ポリエステル、持ち手:PP 仕様内側にネームタグ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする