自転車用 スマートフォンホルダー [アームタイプ]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75696268 品番PG-BYHLD02SAN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

トリプルアームでスマートフォンをしっかり固定する自転車用 スマートフォンホルダー(アームタイプ)です。
ロック機能が付いた伸縮するアームがスマートフォンをしっかりホールドします。
また、取り外しできる可動式ステー採用で、スマートフォンをホルダーごと取り外しが可能です。
360°回転する為、シーンに応じて最適な角度に調整が出来ます。
ハンドル部へ固定はフレキシブルネジ式ステーで簡単に取り付け・取り外しが可能です。

特性回転機能、角度調節 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×135×85 質量(g)95 適合寸法(mm)【スマートフォン】横幅55〜85×高さ130〜165×厚さ7〜13 適合ハンドル径(Φmm)19〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする