iPhone 13 Pro Max用 液晶全面保護ガラス ブルーライト低減/光沢

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75698456 品番PG-21PGL03FBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

目と液晶画面をしっかり守るiPhone 13 Pro Max用 液晶全面保護ガラスのブルーライト低減/光沢タイプです。
業界最大級のブルーライト低減率を実現し、ブルーライトを最大約90%低減します。
高い画面透過率90%のガラスを採用し、美しい映像や画像をよりクリアにお楽しみ頂ける高光沢タイプ。
一般的なソーダライムガラスと比べ約6倍の強度を誇る「Dragontrail(R)」ガラスを採用し、耐衝撃性が非常に強いのが特長です。
表面硬度10Hと耐衝撃加工でiPhoneをキズや衝撃から守ります。また、従来の液晶保護ガラスにある飛散防止加工、ラウンドエッジ加工、撥水・撥油加工など快適性も考慮しました。
保護ケースに干渉しにくい安心設計。
ガラスの貼り付けに便利なガイドフレーム・ホコリ取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種iPhone 13 Pro Max 特性ガラス、ブルーライトカット、光沢、耐衝撃、飛散防止、ラウンドエッジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×157×0.33 質量(g)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする