※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微差圧スイッチ CL13

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75698648 品番 CL13-291-H 0.2〜1kPa
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥21,868
販売価格(税別)
19,880

高感度・高信頼性であり、ダイアフラムにはシリコーンゴムを使用し、耐圧性能を向上させました。
作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛に合わせるだけで容易に行えます。
設定ツマミに設定ロック機構を採用し、振動等による設定ズレを解消しました。
マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を向上させました。
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。
小形・軽量です。

取付ねじ取付 圧力導入口Φ5.5タケノコ継手 材質【接ガス部】ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:PBT、接続口:C3604BD レンジ【差圧】0.2〜1kPa 接点H:上限1接点 取付姿勢C:垂直 精度±5%max.P.以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする