※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するレンジ【差圧】0.4~2kPa
内容量1個注文コード75698736品番CL13-291-L 0.4~2kPa
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥21,868販売価格(税別)
高感度・高信頼性であり、ダイアフラムにはシリコーンゴムを使用し、耐圧性能を向上させました。
作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛に合わせるだけで容易に行えます。
設定ツマミに設定ロック機構を採用し、振動等による設定ズレを解消しました。
マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を向上させました。
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。
小形・軽量です。