そのまま食卓ボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法(mm)166×102×52 容量(mL)500 注文コード75699569 品番K460
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法・容量・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

保存容器なのに食器のようにそのまま食卓で使えるので、洗い物を減らして家事の時短に。フタをしたまま電子レンジ使用可能。加熱後はフタをすぐに外して下さい。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)166×102×52 ホワイト・レッド・ブラウン 容量(mL)500 質量(g)74.3 内容ホワイト×4、レッド×3、ブラウン×3 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする