ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
そのまま食卓ボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法(mm)
165×157×87
容量(L)
1.1
注文コード
75699578
品番
K593
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法・容量・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
保存容器なのに食器のようにそのまま食卓で使えるので、洗い物を減らして家事の時短に。フタをしたまま電子レンジ使用可能。加熱後はフタをすぐに外して下さい。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
165×157×87
色
ホワイト・レッド・ブラウン
質量(g)
109.1
容量(L)
1.1
内容
ホワイト×4、レッド×3、ブラウン×3
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
注意
※色の組み合わせはお選びいただけません。