スピカ ボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法(mm)140×140×55 注文コード75699648 品番K501-1
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤカット模様のメタクリルスチレン製ボウル。軽くて丈夫で割れにくい。アルコール類、油脂、柑橘類等に長時間触れるとひび割れや変質をすることがあります。

材質メタクリルスチレン 寸法(mm)140×140×55 クリア 容量(mL)520 質量(g)58.4 耐熱温度(℃)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする