ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ほのか 深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
色
ホワイト
注文コード
75699946
品番
K471-1
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジ・食洗洗浄乾燥機対応の食器です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
189×189×51
色
ホワイト
容量(mL)
950
質量(g)
106
耐熱温度(℃)
140