クポル ボウル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法(mm)160×160×96 ブルー 容量(L)1.25 注文コード75700111 品番K674-1
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は寸法・色・容量など6種類から選べます 他の種類を見る

艶やかな色合いがかわいいボウル食器。電子レンジあたためOK。食器洗浄機・乾燥機使用可。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)160×160×96 ブルー 質量(g)123.8 容量(L)1.25 耐熱温度(℃)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする