ナカヤ化学産業
ナカヤ化学産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ナカヤ化学産業の グラス・食器・カトラリー
ナカヤ化学産業の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
クポル ボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
寸法(mm)
115×115×68
色
ブルー
容量(mL)
420
注文コード
75700147
品番
K676-1
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
艶やかな色合いがかわいいボウル食器。電子レンジあたためOK。食器洗浄機・乾燥機使用可。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
115×115×68
色
ブルー
容量(mL)
420
質量(g)
55.8
耐熱温度(℃)
140