曜日別特売
567-50 金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 75700619

567-50 金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 75700619
567-50 金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 75700619
567-50 金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 75700619

金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用)

商品レビューを投稿する
返品不可
トラスコ品番724-7593
内容量1本注文コード75700619品番567-50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

1液無溶剤型嫌気性のステンレス対応タイプです。

用途
ステンレス配管継手に。
トラスコ品番
724-7593
容量(mL)
50
危険物の数量
50mL
適合
推奨硬化促進剤:7649
材質
主成分:合成樹脂
色
白
タイプ
チューブ入タイプ
種類
嫌気性
使用温度範囲(℃)
-55~200
粘度(mPa・s)
ペースト(チキソ)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする