※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する圧力レンジ(kPa)0~50
内容量1個注文コード75700669品番AN10-1G1 0~50kPa
参考基準価格(税別)¥15,450販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
標準精度:±2.0%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。
シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。
但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。