曜日別特売

ジェットブラックフライパン20cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75700917品番121524010001
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

軽くても厚底構造で焦げ付きにくい。煮込み調理も出来る深型設計。熱回りの良いアルミx3層フッ素樹脂コーティング。丈夫で使いやすい。IHでも使用出来ます。黒で統一したオシャレなデザイン。汚れが目立ちません。ステンレス部分はPVDコーティングを施しています。

材質本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム18%) 取っ手:フェノール樹脂、ステンレス鋼(PVDコーティング) 内面:フッ素樹脂塗膜加工 外面: 焼付け塗装寸法(mm)約380×212×70質量(g)530寸法(cm)20グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする