KEVNHAUN(ケヴンハウン)
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の 料理道具
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
KEVNHAUN(ケヴンハウン)の 蒸し鍋
シリコン オーバルスチーマー ピンク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75701215
品番
121524100001
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
電子レンジで油を使わず簡単にヘルシー調理ができます。野菜・魚・肉をスチーマーに入れてレンジでチンするだけなので、素材のうまみを活かした料理をお年寄りや誰でも簡単にできます。
材質
シリコーン
色
ピンク
質量(g)
約410(内、スノコ約45)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約245×161×93
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定