KB-1 フレコンバック モリリン 75702403 KB-1 フレコンバック モリリン 75702403 KB-1 フレコンバック モリリン 75702403 KB-1 フレコンバック モリリン 75702403 KB-1 フレコンバック モリリン 75702403

フレコンバック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード75702403 品番KB-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ポリプロピレン製強力生地で強度バツグン。土木作業、建築現場、廃材の搬出、大型土のうとしての効率アップに活躍します。
1回使い切りのワンウェイタイプ。

用途原料・粒状の運搬、土木・輸送・産廃用など様々な用途に 種別排出口:なし 材質PP 形状角型 ベージュ ベルト反転ベルト:あり 容量(cm3)1 質量(kg/枚)約2.00 直径×高さ(cm)広げた時:110×265 耐荷重(t)1
注意
※危険なので作業中は吊り下げたバッグの下に入らないでください。
※吊り上げは、片吊りにならないようにしてください。
※フォーク等の爪は丸みを持たせてください。
※野外保管する場合は必ずカバーをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする