※使用例

N1-KTVH66SBK 壁寄せTVスタンド 武田コーポレーション 75702473 N1-KTVH66SBK 壁寄せTVスタンド 武田コーポレーション 75702473 N1-KTVH66SBK 壁寄せTVスタンド 武田コーポレーション 75702473 N1-KTVH66SBK 壁寄せTVスタンド 武田コーポレーション 75702473 N1-KTVH66SBK 壁寄せTVスタンド 武田コーポレーション 75702473 N1-KTVH66SBK 壁寄せTVスタンド 武田コーポレーション 75702473

壁寄せTVスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75702473 品番 N1-KTVH66SBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

壁に穴を開けずにテレビの設置ができる! 壁掛けTVスタンド。
DVDプレーヤー、ゲーム機、スピーカーなどが置ける棚付き♪
テレビの角度&高さ調節可能! 見る位置によって自由に調節が出来て便利♪
配線コードは背面支柱の中に収納可能。スッキリとした印象に。コードの絡まりや巻き込みを防ぎます。
組み立てが必要です。

対応インチサイズ37〜70型 耐荷重(kg)40 寸法(cm)66×40×146 ブラック 材質(構造部材)スチール・ABS樹脂・POM・強化ガラス 材質(表面)エポキシ樹脂塗装 棚板耐荷重(kg)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※組立は2人以上の大人の方で行ってください。
※けが防止のため手袋などを着用して組み立ててください。
※組立の際は指などを挟まないように十分注意してください。
※製品や床の傷防止に段ボールや布などを敷いて組み立ててください。
※ご購入前に必ずご確認くださいテレビによっては、取り付けできない機種もございます。ご購入前にご使用するテレビの仕様をご確認ください。
※ご使用するテレビの取扱説明書をご確認ください。
※テレビの取り付け部分はVESA規格に基づき、M5・M6・M8のネジを付属しておりますが、一部のテレビにつきましては、ネジが合わない場合がございます。
その際は、ご使用するテレビに合うネジをご用意ください。(M4のネジを使用するテレビにはご使用できません。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする