サンプル画像

907912388M00 YJ-S ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 75703175 907912388M00 YJ-S ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 75703175 907912388M00 YJ-S ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 75703175 907912388M00 YJ-S ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 75703175

YJ-S ジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM セミフラットブラック 注文コード75703175 品番907912388M00
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズ・色など14種類から選べます 他の種類を見る

サンバイザー装備オープンジェット
〇洗える内装 外して丸ごと洗える
〇サンバイザー装備 日差しをカットする開閉式サンバイザー。
〇UVカット ハードコートシールド UVカットコーティングと、傷が積みにくいコーティングを施したシールド
〇フィット感に優れた帽体設計 長時間の使用でも疲れにくい
〇エアベンチレーションシステム 内部に空気を取り入れ、内部熱気を排出
〇マイクロラチェットワンタッチバックル ヘルメットのあご紐を簡単脱着できる
〇ワンタッチシールド着脱システム 工具無しでワンタッチで交換ができるシールド脱着可能
〇ZENITHロゴと音叉(YAMAHA)の2種類あり

仕様【ロゴ】ZENITH セミフラットブラック サイズM 規格JIS2種・SG 素材ポリカーボネート複合素材帽体 頭囲(cm)57〜58
注意
※夜間及びトンネル内では、サンバイザーは使用しないでください。
※メガネのフレーム形状によってはサンバイザーに干渉し、ご使用になれない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする