サンプル画像

907912381W00 YJ-V ZENITH ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 75703306 907912381W00 YJ-V ZENITH ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 75703306 907912381W00 YJ-V ZENITH ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 75703306 907912381W00 YJ-V ZENITH ジェットヘルメット YAMAHA(ヤマハ) 75703306

YJ-V ZENITH ジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS Nグレー 注文コード75703306 品番907912381W00
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はサイズ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

多様なサイズ展開と豊富なカラーラインナップで、最適なヘルメットをお選びいただける仕様
〇フルサイズ設定 ZENITH(XS〜XXLの6サイズ設定)音叉マーク(S〜XXLの5サイズ設定)
一部カラーは除く
〇さらに別売のコンフォートライナーとチークパッドの多様な組合せにより最適なフィッティングを実現可能
〇洗える内装
〇脱着がスムーズなインナーボトムフォルムを採用
〇軽量コンパクト帽体&肌に触れる生地素材は速乾性や抗菌性に優れる生地
〇耳周りゆったりスペース:スピーカー収納スペース確保
〇開閉式ダイレクトベンチレーション
〇全天候に対応したライトスモークシールド標準装備
〇走行時のシールドのガタツキを抑制するシールドホルダー
〇メガネスリット採用:メガネ装着ライダーにも快適なフィット感
〇マイクロラチェット式チンストラップ
〇ZENITHロゴと音叉(YAMAHA)の2種類あり
通学からツーリングまで幅広いシーンでご使用いただけます

仕様【ロゴ】ZENITH Nグレー サイズS 規格JIS2種・SG 素材ポリカーボネート複合素材帽体 頭囲(cm)55〜56
注意
※スクーターへの収納はスクーター側収納スペースの容量、形状によっては収納できない場合があります。
※掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする